水道 カップ リングのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
289件の「水道 カップ リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水栓 継手」、「水道 蛇口 カップ リング」、「ワンタッチ 水栓」などの商品も取り扱っております。
ホースカラン用カップリング カクダイランキング1位
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)ランキング3位
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)ランキング5位
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749税込824
当日出荷

1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
1個
1,298税込1,428
当日出荷


1個
4,498税込4,948
当日出荷

1個
4,698税込5,168
当日出荷

1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ形状カップリング
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1台
15,980税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管仕様ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
1個
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1/2
1個
619税込681
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
939税込1,033
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7492高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
389税込428
当日出荷